Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zero-Volt Ionisiergerät ESD PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zero-Volt Ionisiergerät ESD PROTECT
Zero-Volt Ionisiergerät ESD PROTECT
Artikel-Nr.:
     4502-03L2740
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0401001
EAN/GTIN:
     4099891440336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierer
esd protect ionisierer
ionisierer
Zero-Volt Ionisiergerät (Tischversion Ionisier Bereich: 30 cm -120 cm, Lüftung: dreistufig Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 5 bis ± 25 V Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 24,1cm x 15,2 cm x 7,9 cm Betriebsspannung 220 V Gewicht 2 kg Besonderheiten: Edelstahlgehäuse EMIT-SIM-Software-Schnittstelle Niedrige Offset-Spannung (±50V)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ionisiergerät
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,39*
€ 965,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,18*
€ 962,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,89*
€ 926,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,46*
€ 902,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,76*
€ 880,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.