| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-03L2745 Herst.-Nr.: BK0403001 EAN/GTIN: 4099891440374 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCS - Ionized Air Gun Ionisierpistole mit Schlauch (2,13 m) und Netzteil Besonderheiten: Starke Abblasleistung durch IsoStat®-Technologie Flexibler, leichter Luftschlauch Robuste ableitfähige Materialien Ozonerzeugung 0,005 ppm Selbstbalancierung der Offset-Spannung ± 30 V Maximaler Druck: 7,0 bar Abmessungen: Pistole 203 x 25 x 76 mm (LxBxH), Konsole 216 x 41 x 76 mm (LxBxH) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Druckluft-Ionisierpistole | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 1.18 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |