| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2916 Herst.-Nr.: BK1005021 EAN/GTIN: 4099891436551 |
| | |
|
| | |
| ESD-Handschuhe, BK1005021, ESD PROTECT Features * Palm-Fit ESD-Handschuh, Größe: S * Handinnenfläche mit PU-Gummierung, elektrostatisch ableitfähig, mit Bündchen * Material: Nylon / Kohlefasern, Farbe: grau * Ableitwiderstand: 10E6 bis 10E9 * Reinraumklasse: 100, 1.000, 10.000 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Elektrischer Sicherheit | Ausführung: | Handschuhe | Farbe: | grau | Größe: | S | Material: | PA/Kohlefasern | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.027 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuh, ESD-Handschuh |
| | |
| |