|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-03L2918 Herst.-Nr.: BK1005002 EAN/GTIN: 4099891436575 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. ESD-Handschuhe, BK1005002, ESD PROTECT Features * Palm-Fit ESD-Handschuh, Größe: M * Handinnenfläche mit PU-Gummierung, elektrostatisch ableitfähig, mit Bündchen * Material: Nylon / Kohlefasern, Farbe: grau * Ableitwiderstand: 10E6 bis 10E9 * Reinraumklasse: 100, 1.000, 10.000 Weitere Informationen:  |  | Anwendung: | Elektrischer Sicherheit | Ausführung: | Handschuhe | Farbe: | grau | Größe: | M | Material: | PA/Kohlefasern | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.026 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuh, ESD-Handschuh |
|  |  |
| |