Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD PALM-FIT Handschuhe, schwarz, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD PALM-FIT Handschuhe, schwarz, S
ESD PALM-FIT Handschuhe, schwarz, S
Artikel-Nr.:
     4502-03L2921
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK1005006
EAN/GTIN:
     4099891436605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD-Handschuhe, BK1005006, ESD PROTECT Features * Palm-Fit ESD-Handschuh, Größe: S * Handinnenfläche mit PU-Gummierung, elektrostatisch ableitfähig, mit Bündchen * Material: Nylon / Kohlefasern, Farbe: schwarz * Ableitwiderstand: 10E6 bis 10E9 * Reinraumklasse: 100, 1.000, 10.000
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektrischer Sicherheit
Ausführung:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Material:
Nylon/Kohlefasern
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe s, antistatik handschuhe, reinraum-handschuhe nylon, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuh, ESD-Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.