Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD TOP-FIT Handschuhe schwarz XXL


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ESD TOP-FIT Handschuhe schwarz XXL
ESD TOP-FIT Handschuhe schwarz XXL
Artikel-Nr.:
     4502-03L2935
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK1005020
EAN/GTIN:
     4099891436728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Top-Fit ESD-Handschuh, Größe: XXL Fingerspitzen mit PU-Gummierung, elektrostatisch ableitfähig, mit Bündchen Material: Nylon / Kohlefasern, Farbe: schwarz Ableitwiderstand: 10E6 bis 10E9 Reinraumklasse: 100, 1.000, 10.000
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektrischer Sicherheit
Ausführung:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Größe:
XXL
Material:
Nylon/Kohlefasern
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe xxl, antistatik handschuhe, reinraum-handschuhe nylon, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuh, ESD-Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.