Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ringbuch DIN A4, schwarz leitfähig, 2-Ring Bügelmechanik, Füllhöhe 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Ringbuch DIN A4, schwarz leitfähig, 2-Ring Bügelmechanik, Füllhöhe 45 mm
ESD-Ringbuch DIN A4, schwarz leitfähig, 2-Ring Bügelmechanik, Füllhöhe 45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3141
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-201 470
EAN/GTIN:
     4057989035536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
BJZ C-201 470 ESD-Ringbuch DIN A4, schwarz leitfähig, 2-Ring Bügelmechanik, Füllhöhe 45 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Ringbuch
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.434 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch schwarz a4 2rg, esd ordner, ringbuch a4, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, ESD-Aufbewahrungsbehälter, ESD-Aufbewahrungssystem, ESD-Ringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.