Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Eurobehälter, gelb, (L x B x T) 400 x 300 x 170 mm, H-16W 43170-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Eurobehälter, gelb, (L x B x T) 400 x 300 x 170 mm, H-16W 43170-G
ESD Eurobehälter, gelb, (L x B x T) 400 x 300 x 170 mm, H-16W 43170-G
Artikel-Nr.:
     4502-03L3192
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     H-16W 43170-G
EAN/GTIN:
     4057989015354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
ESD-Eurobehälter stapelbar gelb, Abmessungen: 400x300x170 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Euro-Behälter
Breite:
300 mm
ESD-Schutz:
Ja
Farbe:
gelb
Länge:
400 mm
Material:
PP
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.939 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter gelb, euro normbehälter, bjz eurobehälter, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Euronormbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.