Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mühlsägefeile, 250 mm
Mühlsägefeile, 250 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3420
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0075 10
EAN/GTIN:
     5013969388701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Mühlsägefeile
flachfeile 250mm
- Hergestellt aus speziellem Stahl, präzise Hiebausführung und Härtung für außerordentliche Leistung und Dauerhaftigkeit - Ergonomischer weicher Handgriff für überragenden Komfort und Feilenführung - Speziell entwickelter, fester innerer Kern für sichere Verbindung und Handhabung - Profil: Flach - Einfacher Hieb - Länge: 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mühlsägefeile
Feilenform:
flach
Länge:
250 mm
Schleifmaterial:
Karbonstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.262 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachfeile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 15,31*
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 15,33*
€ 8,95*
ab € 18,39*
€ 26,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.