Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile, grober Hieb, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattfeile, grober Hieb, 250 mm
Werkstattfeile, grober Hieb, 250 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3427
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0080B 10
EAN/GTIN:
     5013969337006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
- Hergestellt aus speziellem Stahl, präzise Hiebausführung und Härtung für außerordentliche Leistung und Dauerhaftigkeit - Ergonomischer weicher Handgriff für überragenden Komfort und Feilenführung - Speziell entwickelter, fester innerer Kern für sichere Verbindung und Handhabung - Profil: Flach - Grober Hieb - Eine sichere Kante - Länge: 250 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstattfeile
Feilenform:
flach
Hieb:
Bastard
Länge:
250 mm
Schleifmaterial:
Karbonstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.292 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile 250mm, flachfeile, holzraspel flach, Werkzeuge, Handwerkzeug, Feile, Flachstumpffeile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,98*
€ 13,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 13,43*
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 13,46*
€ 5,95*
ab € 12,00*
€ 19,18*
€ 3,50*
ab € 25,27*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.