Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3435 Herst.-Nr.: T0083 8 EAN/GTIN: 5013969390803 |
| | |
|
| | |
| - Hergestellt aus speziellem Stahl, präzise Hiebausführung und Härtung für außerordentliche Leistung und Dauerhaftigkeit - Ergonomischer weicher Handgriff für überragenden Komfort und Feilenführung - Speziell entwickelter, fester innerer Kern für sichere Verbindung und Handhabung - Profil: Rund - Hieb 2 - Verjüngung bis zur Spitze - Länge: 200 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkstattfeile | Feilenform: | rund | Hieb: | Hieb 2 | Länge: | 140 mm | Schleifmaterial: | Karbonstahl | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.118 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,39* | € 9,30* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,22* | € 9,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,70* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|