Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile, halbrund, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselfeile, halbrund, 100 mm
Schlüsselfeile, halbrund, 100 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3443
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0120 3
EAN/GTIN:
     5013969392203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselfeile
Schlüsselfeilen
schlüsselfeile
- Hergestellt aus speziellem Stahl - Präzise Hiebausführung - Hieb 2 - Mit Holzgriff - Klingenlänge 100 mm - Gesamtlänge 160 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselfeile
Feilenform:
halbrund
Hieb:
Hieb 2
Länge:
100 mm
Schleifmaterial:
Karbonstahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Feile, Halbrundfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.