Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 12 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel, 12 x 150 mm
Flachmeißel, 12 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3760
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3383 06
EAN/GTIN:
     5013969318500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
- Meißel zum Zerteilen von Stein, Mörteil, Beton etc. - aus gehärtetem Edelstahl mit Pulverbeschichtung für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit - mit Sechskantschaft - Länge: 150 mm - Breite: 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Länge:
150 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.149 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schlagwerkzeug, Meißelwerkzeug, Meißel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 5,68*
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,37*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.