Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter, L 235 mm, T4516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bithalter, L 235 mm, T4516
Bithalter, L 235 mm, T4516
Artikel-Nr.:
     4502-03L4116
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4516
EAN/GTIN:
     5013969996777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
- Großer Softgriff mit drei Bereichen für die Übertragung hoher Drehmomente - Feste, korrosionsbeständige Muffe - Magnetsockel und Sicherungsring halten den Bit fest - Gesamtlänge: 235 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
235 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bithalter, Griff, Werkzeuggriff, Werkzeuge, Werkzeugeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,70*
1
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 9,29*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,27*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 9,17*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.