Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit, PH2, Phillips, L 50 mm, T4560 PH2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreherbit, PH2, Phillips, L 50 mm, T4560 PH2L
Schraubendreherbit, PH2, Phillips, L 50 mm, T4560 PH2L
Artikel-Nr.:
     4502-03L4143
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4560 PH2L
EAN/GTIN:
     4099891370671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
- Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit - Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält - "Blue Steel" Schlagschrauberbits haben eine wesentlich längere Standzeit - Farbcodiert für leichteres Erkennen des Profils
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH2
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2x50, ph torsions-bit, ph torsions-bit 50mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,43*
1 Tag
72
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 2,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.