| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4229 Herst.-Nr.: T4718ESD 20 EAN/GTIN: 5013969970722 |
| | |
|
| | |
| - Ergonomischer Dreikant-Griff für Komfort und erhöhtem Drehmoment - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Brereichen - Gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit - Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Direkter Spritzverguss des Griffs mit dem Schaft garantiert langlebige Verbindung und Funktion - Paßgenaue Spitze für beschädigungsfreies Eindrehen - Gemäß IEC61340 5.1 & 5.2 - Größe: TX 20 - Sichtbare Klingenlänge: 90 mm - Gesamtlänge: 180 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Ja | Größe: | T8 | Klingenlänge: | 70 mm | Länge: | 180 mm | Spitzentyp: | TORX | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.046 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, vde schraubendreher torx, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 5,94* | € 8,66* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,81* | € 9,83* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,90* | € 10,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,85* | € 12,41* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,49* | € 18,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|