Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 46 mm, L 106 mm, T48344-040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 46 mm, L 106 mm, T48344-040
VDE Schraubendreher, 4 mm, Schlitz, KL 46 mm, L 106 mm, T48344-040
Artikel-Nr.:
     4502-03L4304
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T48344-040
EAN/GTIN:
     5013969960952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
- Kompakte Größe - Ideal für den Einsatz auf engstem Raum - Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen - VDE-Zeichen - Bei 10.000V einzeln getestet für sicheres Arbeiten bis 1.000V - Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl für Langlebigkeit - Zu 100 % in Deutschland hergestellt - Gesicherte Qualität und Leistung - Typenbezeichnung auf der Spitze - für leichte Identifizierung - Abgeflachter Rollschutz, damit der Schraubendreher auf schrägen Flächen nicht wegrollt - Größe: Schlitz 4,0 x 45 mm - Gesamtlänge: 106 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
4 mm
Klingenlänge:
46 mm
Länge:
106 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,59*
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,60*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 9,86*
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 10,20*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.