Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Schraubendreher
Elektrischer Schraubendreher
Elektrischer Schraubendreher
Elektrischer Schraubendreher
Elektrischer Schraubendreher
Elektrischer Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     4502-03L4437
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4930
EAN/GTIN:
     5013969249477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Elektrischer Schraubenzieher, T4930, C.K Tools Der T4930 ist ein elektrischer Schraubendreher mit Drehmomentanzeige, der eine klare und präzise Motoreinstellung ermöglicht. Dieses Produkt hat ein kompaktes und leichtes Design, das in jeden Werkzeugkoffer passt. Features * Ergonomisches Gehäuse für hervorragenden Komfort und Griffigkeit * Vorwärts- und Rückwärtsdrehung über leicht erreichbare Tasten * 1 Stunde Ladezeit mit Batteriestandsanzeige * Befestigungsschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Werkzeugen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektroschrauber
Nennkapazität:
2 Ah
Nennspannung:
3.6 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.498 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.