Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiderschere, 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneiderschere, 260 mm
Schneiderschere, 260 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4532
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C809510
EAN/GTIN:
     5013969078206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Nähschere
- Zum Schneiden von Stoff - Komplett geschmiedetet und polierte Schneiden mit Japangriff - Mit Schneidführung auf Stoffoberfläche, sowie kugelgelagerter Schraubenmutter - Seitlich gebogen - Länge: 260 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneiderschere
Länge:
250 mm
Material:
Edelstahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.386 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schneiderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kabelschere 250mm, kabelschere, ck tools kabelschneider, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,60*
€ 27,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,23*
€ 27,99*
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 30,92*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 31,11*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 28,71*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.