Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schere, 160 mm
Schere, 160 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L4534
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C8419
EAN/GTIN:
     5013969113501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Friseur Schere
Friseurschere
friseurbedarf scheren
Büro-Schere
- Aus rostfreiem Stahl, poliert - Mit ergonomischen Kunststoffgriffen - Gesamtlänge: 160 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.054 kg
Ausführung:
Universalschere
Länge:
160 mm
Material:
Edelstahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 11,99*
1
€ 8,95*
ab € 7,64*
€ 12,00*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 12,36*
1
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 13,61*
1
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.