| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4536 Herst.-Nr.: C8432 EAN/GTIN: 5013969115208 |
| | |
|
| | |
| - Aus rostfreiem Stahl, poliert - Mit ergonomischen, angespritzten Kunststoffgriffen - Gezahnte Schneiden - Mit robuster Verstellschraube - Gesamtlänge: 220 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.132 kg | Ausführung: | Trimmerschere | Länge: | 220 mm | Material: | Edelstahl | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 12,19* | € 19,42* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,42* | € 19,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 13,78* | € 19,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,82* | € 20,09* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,88* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|