Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit-Nuss, Innensechskant, 3/32 Zoll, L 28 mm, 05003381001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4 Zoll Bit-Nuss, Innensechskant, 3/32 Zoll, L 28 mm, 05003381001
1/4 Zoll Bit-Nuss, Innensechskant, 3/32 Zoll, L 28 mm, 05003381001
1/4 Zoll Bit-Nuss, Innensechskant, 3/32 Zoll, L 28 mm, 05003381001
1/4 Zoll Bit-Nuss, Innensechskant, 3/32 Zoll, L 28 mm, 05003381001
Artikel-Nr.:
     4502-03L5219
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003381001
EAN/GTIN:
     4013288189837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Bitnuss mit 1/4 Zoll-Antrieb. Mit"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Ausführung:
Bit-Nuss
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
3/32 Zoll
Länge:
28 mm
Spitzentyp:
Innensechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, wera steckschlüsseleinsatz 6kant 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Werkzeugeinsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,02*
1
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.