Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägdüse, Ø 40 mm, METCAL BVX-NOZ1 für BVX-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägdüse, Ø 40 mm, METCAL BVX-NOZ1 für BVX-System
Schrägdüse, Ø 40 mm, METCAL BVX-NOZ1 für BVX-System
Artikel-Nr.:
     4502-03L5475
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     BVX-NOZ1
EAN/GTIN:
     4099891405076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber metcal
Düse ESD-sicher, Ø 40 mm - für BVX-System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.34 kg
Ausführung:
Ø 40 mm
Geeignet für:
BVX-System
Zubehörart:
Schrägdüse
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Absaugdüse, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,11*
€ 33,41*
€ 6,90*
ab € 24,34*
€ 33,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.