| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5930 Herst.-Nr.: MX-H2-UF EAN/GTIN: 4099891389345 |
| | |
|
| | |
| UltraFine-Lötgriffel, MX-H2-UF, Metcal Ultrafeines Patronenhandstück zur Verwendung mit den Systemen MX-500, MX-5000 und MX-5200. Features * Entwickelt für sehr feine Lötarbeiten an Mini- und Mikrobauteilen * Schlanker Griff und kühles Gefühl bei der Berührung * Inklusive Pad zum Entfernen der Kartusche * Kompatibel mit UFTC UltraFine-Patronen * Kompatibel mit dem MX-W1AV TipSaver-Arbeitsständer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötkolben | Geeignet für: | MX-500, MX-5000, MX-5200 | Lötspitzen Serie: | MX | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät |
| | |
| |