Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ringordner DIN A4, hellblau, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Ringordner DIN A4, hellblau, permanent antistatisch
ESD-Ringordner DIN A4, hellblau, permanent antistatisch
Artikel-Nr.:
     4502-03L6070
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0901032
EAN/GTIN:
     4099891437060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Hängeordnerschwarz, dissipativ, Größe: 564 x 319 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Ringordner
Farbe:
hellblau
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 blau, esd ordner, ringbuch a4, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, ESD-Aufbewahrungsbehälter, ESD-Aufbewahrungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.