Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 1380 W, 9.68 A, 1,89 Nm, 8000 1/min, MH30702P17A2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 1380 W, 9.68 A, 1,89 Nm, 8000 1/min, MH30702P17A2200
Servo Motor, 480 V (AC), 1380 W, 9.68 A, 1,89 Nm, 8000 1/min, MH30702P17A2200
Artikel-Nr.:
     4502-03P8994
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH30702P17A2200
EAN/GTIN:
     4099891521783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Servomotor
Synchronmotor
Servomotor MH3 070, 2,2Nm,Schlüssel,multi 16Anschl.,ungebr.,IP65/IP67,6kU/min Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung fü
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
1,89 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
1380 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
9.68 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 203,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.208,83*
€ 1.275,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.343,15*
€ 1.415,08*
Frei Haus
ab € 1.349,92*
€ 1.427,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.631,67*
€ 1.719,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,12*
€ 2.045,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,64*
€ 2.032,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,56*
€ 1.985,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,82*
€ 1.958,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,67*
€ 1.941,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.