Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 1540 W, 12.57 A, 2,26 Nm, 8000 1/min, MH30703P17F2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 1540 W, 12.57 A, 2,26 Nm, 8000 1/min, MH30703P17F2200
Servo Motor, 480 V (AC), 1540 W, 12.57 A, 2,26 Nm, 8000 1/min, MH30703P17F2200
Artikel-Nr.:
     4502-03P9011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH30703P17F2200
EAN/GTIN:
     4099891521950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Servomotor
schneider electric gehäusezubehör
Servomotor MH3 070, 3,1Nm,Schlüssel,multi 16Anschl.,Bremse,IP65/IP67,6kU/min Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung fü
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,26 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
1540 W
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
12.57 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 147,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.486,68*
€ 1.563,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.643,54*
€ 1.734,75*
Frei Haus
ab € 1.666,10*
€ 1.749,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.016,74*
€ 2.106,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,58*
€ 2.506,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.096,50*
€ 2.494,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.048,99*
€ 2.438,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,51*
€ 2.406,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.016,74*
€ 2.399,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.