Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 1520 W, 10.68 A, 2,9 Nm, 6000 1/min, MH31001P02A2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 1520 W, 10.68 A, 2,9 Nm, 6000 1/min, MH31001P02A2200
Servo Motor, 480 V (AC), 1520 W, 10.68 A, 2,9 Nm, 6000 1/min, MH31001P02A2200
Artikel-Nr.:
     4502-03P9014
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH31001P02A2200
EAN/GTIN:
     4099891521981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Servomotor
Synchronmotor
Servomotor MH3 100, 3,3Nm,o. Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,4kU/min Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung fü
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,9 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
1520 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
10.68 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,64*
€ 74,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.315,48*
€ 1.396,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.461,50*
€ 1.548,78*
Frei Haus
ab € 1.483,10*
€ 1.562,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.795,25*
€ 1.880,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,88*
€ 2.238,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,26*
€ 2.222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,04*
€ 2.168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,50*
€ 2.137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,25*
€ 2.136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.