Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 2460 W, 29.8 A, 7,82 Nm, 4000 1/min, MH31401P12A2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 2460 W, 29.8 A, 7,82 Nm, 4000 1/min, MH31401P12A2200
Servo Motor, 480 V (AC), 2460 W, 29.8 A, 7,82 Nm, 4000 1/min, MH31401P12A2200
Artikel-Nr.:
     4502-03P9070
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MH31401P12A2200
EAN/GTIN:
     4099891522544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor MH3 140, 11,1Nm,Schlüssel,multi,ungebr.,IP65/IP67,3kU/min Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eineLösung fü
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
7,82 Nm
Drehzahl:
4000 1/min
Leistung:
2460 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
29.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
9.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.085,82*
€ 2.186,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.320,00*
€ 2.425,41*
Frei Haus
ab € 2.340,24*
€ 2.446,26*
€ 5,95*
ab € 2.657,20*
€ 2.772,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.755,90*
€ 2.873,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.873,33*
€ 3.419,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.851,64*
€ 3.393,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.787,52*
€ 3.317,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,90*
€ 3.279,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.