Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsdeckel, 38 mm (63 mm), IP45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entlüftungsdeckel, 38 mm (63 mm), IP45
Entlüftungsdeckel, 38 mm (63 mm), IP45
Artikel-Nr.:
     4502-03P9839
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAG38LP
EAN/GTIN:
     4099889485943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsdeckel
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Entlüftungsdeckel, NSYCAG38LP, Schneider Electric Thalassa PLS/PLM/TBS Lüftungsgitter-Ausschnitt. Ausschnitt mit 38 mm Durchmesser. Zubehör für das Wärmemanagement. Lüftungsgitter aus Kunststoff. Vertikale Einbaulage. Befestigung mit Schrauben. Polyamid 6. Grau RAL 7032. Schutzart IP45.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlüftungsdeckel
Breite:
63 mm
Durchmesser:
38 mm
Höhe:
63 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 7,77*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,56*
€ 7,78*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 8,02*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,25*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.