Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 2 A/250 VAC, 1 A/30 VDC, versil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 2 A/250 VAC, 1 A/30 VDC, versil
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 2 A/250 VAC, 1 A/30 VDC, versil
Artikel-Nr.:
     4502-04G222
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     1016C
EAN/GTIN:
     4099889178548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
hebelschalter apem
Kippschalter Typ APEM 1000. Mit Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm; Gehäuse: Phenolharz, Hebel: Messing, vernickelt, Kontakte: Cu versilbert, Schaltleistung: 2,0 A/250 VAC, 1,0 A/30 VDC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Frontplattenstärke: max. 5,0 mm, Betriebstemperatur: –20 bis +55 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktion Aus (A), Ein (E)): 1016C, 1polig, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
2 A/250 VAC, 1 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01583 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.