Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 7-teilig, 8-19 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 23068


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 7-teilig, 8-19 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 23068
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 7-teilig, 8-19 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 23068
Artikel-Nr.:
     4502-04L0029
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23068
EAN/GTIN:
     4006274230682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
MicroSpeeder-Satz, 23068, Proxxon Der 72-zähnige Innenzahnkranz aus hochlegiertem Spezialstahl ermöglicht das Durchratschen auch dann, wenn der Schlüssel nur um 5° bewegt werden kann. Trotzdem übertrifft die Drehmomentübertragung die DIN/ISO-Normen bei weitem. CrV-Stahlschaft mit optimalem Oberflächenschutz: doppelte Vernickelung und einfache Mattverchromung. Die selbstpositionierende Wirkung des Gelenkrings reduziert die Arbeitsbelastung erheblich, während seine Flexibilität und Haltbarkeit unübertroffen bleiben. Die Selbstpositionierung des Rings ist ideal für enge Stellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz
Inhalt:
7-teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite:
8-19 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel satz proxxon, ratschen ringmaulschlüssel satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Knarrensatz, Ratschensatz, Knarren-Ringschlüsselsatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Knarren-Ringschlüssel, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel, Ringschlüsselsatz, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 89,76*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 90,19*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 77,89*
€ 96,46*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 104,96*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 90,32*
€ 110,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,96*
€ 124,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,48*
€ 124,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,42*
€ 118,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,95*
€ 115,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,54*
€ 101,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 85,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.