Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Zoll Knarre, 23094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/8 Zoll Knarre, 23094
3/8 Zoll Knarre, 23094
Artikel-Nr.:
     4502-04L0039
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23094
EAN/GTIN:
     4006274230941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 3/8
umschaltknarre
Standardratsche, 23094, Proxxon Mit Umkehrfunktion direkt am Ratschenmechanismus. Mehrere der 52 Zähne greifen gleichzeitig ein, um extrem hohe Drehmomente zu übertragen. Schnelllöseknopf zum sofortigen Auswerfen der Steckschlüsseleinsätze. Kopf und Schaft aus einem Stück CrV-Stahl geschmiedet. Doppelt vernickelt mit matt verchromter Oberfläche. Griff aus öl- und säurebeständigem TPR (Thermoplastischer Gummi) mit praktischem Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Anzahl der Zähne:
52
Ausführung:
Standardratsche
ESD-Schutz:
Nein
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Gewicht:
0.296 kg
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: umschaltratsche proxxon, Griff, Werkzeuggriff, Ratschengriff, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 14,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,97*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 14,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 15,34*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.