| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L0089 Herst.-Nr.: 23292 EAN/GTIN: 4006274232921 |
| | |
|
| | |
| Tiefbett-Steckschlüsselsatz, 23292, Proxxon 20-teiliger Spezial-Steckschlüsselsatz mit tiefen Einsätzen. Mit 1/4''-Vierkantantrieb (6,3 mm) für Drehmomente unter 25 Nm: Sechskant-Einsätze für 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11 und 12 mm. Mit 1/2'' Vierkantantrieb (12,5 mm) für Drehmomente über 25 Nm: 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 und 24 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckschlüsselsatz | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 1/4 Zoll, 1/2 Zoll | Inhalt: | 20-teilig | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 2.908 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Tiefbettsteckschlüssel, proxxon knarrenkasten 1/2", einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Werkzeuge, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,69* | € 50,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,56* | € 51,06* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,44* | € 52,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,86* | € 59,05* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,70* | € 62,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|