Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, L 70 mm, 23396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, L 70 mm, 23396
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, 1/2 Zoll, L 70 mm, 23396
Artikel-Nr.:
     4502-04L0113
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23396
EAN/GTIN:
     4006274233966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Magnetischer Zündkerzenstecker, 23396, Proxxon Ein starker Dauermagnet ermöglicht ein einfaches Anbringen und einen festen Halt der Zündkerze. Länge 65 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1/2 Zoll
Länge:
70 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz proxxon, zündkerzeneinsatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,76*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,79*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,84*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,44*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.