| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1209783 Herst.-Nr.: 23396 EAN/GTIN: 4006274233966 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23396 Proxxon, 1/2 Zoll Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz mit Magneteinsatz, 21 mm Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 21 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 177 GRAMM | Breite: | 60 mm | Höhe: | 32 mm | Länge: | 120 mm | Gewicht: | 0,177 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,29* | € 7,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,36* | € 7,79* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,79* | € 9,84* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 11,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,35* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|