Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel, 18/19 mm, 260 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 23886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel, 18/19 mm, 260 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 23886
Doppelringschlüssel, 18/19 mm, 260 mm, Chrom-Vanadium Stahl, 23886
Artikel-Nr.:
     4502-04L0160
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23886
EAN/GTIN:
     4006274238862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
proxxon doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, 23886, Proxxon SlimLine Doppelringschlüssel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Länge:
260 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite:
18/19 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,63*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,66*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,89*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,14*
1
€ 6,90*
ab € 10,13*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.