Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm,
Winkelschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-04L0189
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23946
EAN/GTIN:
     4006274239463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortiment
Werkzeugsatz
Werkzeug-Set
Werkzeugsortiment
Schlüsselsatz, 23946, Proxxon 9-teiliger Inbusschlüssel-Satz. Mit kugelförmigem Abschluss am langen Ende (kurzes Ende abgeschrägt). Je ein 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0 und 10 mm. Chrom-Vanadium-Stahl. In klappbarem Kunststoffhalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelschlüsselsatz
Größe:
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 15,63*
6 Tage
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 15,65*
1 Tag
128
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,72*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 15,98*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.