Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Artikel
Späne-Auffangwanne, für MF 70, FF 230, FF 250/BL, 24116
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-04L0213
Hersteller:
Proxxon
Herst.-Nr.:
24116
EAN/GTIN:
4006274241169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Späne-Auffangwanne, 24116, Proxxon Späne- und Tropfenauffangschale aus 1,5 mm starkem Stahlblech, pulverbeschichtet. Sicherer Stand durch Bohrungen (Lochmittenabstand 274 mm) zur Befestigung auf einer Arbeitsfläche (die Verwendung von Stahlhülsen hält die Schale dicht). Maße: L 388, B 308, H 24 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Späne-Auffangwanne
Geeignet für:
MF 70, FF 230, FF 250/BL
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Maschinen und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
auffang-wanne stahl
,
auffang wanne
,
proxxon auffangwanne
,
Werkzeuge
,
Elektrowerkzeug
,
Elektro-Werkzeugzubehör
,
Späne-Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohr- und Fräseinrichtung, 24112, PF 250/BL
Proxxon
24112
ab € 708,82*
Zubehör
Proxxon Micromot FF 230 Feinfräse 230 V
Proxxon
24 108
ab € 678,05*
Zubehör
Proxxon Micromot MF 70 Feinfräse 230 V
Proxxon
27 110
ab € 226,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen