Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-Spannzangensatz, für FF 250/BL, PF 250/BL, 24146, ER 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrbereichs-Spannzangensatz, für FF 250/BL, PF 250/BL, 24146, ER 16
Mehrbereichs-Spannzangensatz, für FF 250/BL, PF 250/BL, 24146, ER 16
Artikel-Nr.:
     4502-04L0216
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24146
EAN/GTIN:
     4006274241466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannzangen-Sätze
Spannzangensatz
Spannzangensatz, 24146, Proxxon Mehrbereichsspannzange, je eine mit Ø 2,4-3-3,2-4 und 5 mm. Geliefert in einer Holzkiste mit Schiebedeckel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrbereichs-Spannzangensatz
Geeignet für:
FF 250/BL, PF 250/BL
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.296 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Spannzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 88,94*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,26*
€ 88,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 68,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24112
ab € 884,63*
Zubehör
Proxxon
24114
ab € 787,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.