Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschnitt-Tischkreissäge FET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschnitt-Tischkreissäge FET
Feinschnitt-Tischkreissäge FET
Feinschnitt-Tischkreissäge FET
Artikel-Nr.:
     4502-04L0249
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27070
EAN/GTIN:
     4006274270701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
proxxon tischkreissäge
Tischkreissäge, 27070, Proxxon Die Tischsäge 27070 wird in der Feinmechanik, im Modell- und Formenbau, in der Spielzeugherstellung, bei Architekten, Modellschreinern und Monteuren eingesetzt. Zum Schneiden von Holz, Nichteisenmetallen, Kunststoffen, Plexiglas, glasfaserverstärkten Platten, Schaumstoff und vielen anderen Materialien. Stabile Konstruktion, da tragende Teile und plan gefräster Tisch aus Aluminium-Druckguss gefertigt sind. Features * Ausziehbare Tischverlängerung mit integriertem Hilfsanschlag * Sägeblattschutz läuft beim Sägen automatisch hoch * Klemmschraube zur Höhenverstellung und Schwenkung des hartmetallbestückten Sägeblattes * Skala hilft beim Einstellen des Längsanschlags * Winkelanschlag mit Anschlagschiene aus Aluminium und verstellbarem Anschlag zur Herstellung von Teilen gleicher Länge und gleichem Winkel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinschnitt-Tischkreissäge
Drehzahl:
7000 1/min
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
8.526 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Feinschnitt-Tischkreissäge, Säge
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 282,37*
€ 322,89*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 282,81*
€ 323,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 284,74*
€ 324,29*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 287,63*
€ 327,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 324,77*
€ 366,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,06*
€ 399,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28730
ab € 14,33*
Zubehör
Proxxon
C58623
ab € 11,37*
Zubehör
Proxxon
28731
ab € 9,57*
Zubehör
Proxxon
28735
ab € 22,31*
Zubehör
Proxxon
28749
ab € 3,32*
Zubehör
Proxxon
28743
ab € 3,71*
Zubehör
Proxxon
28745
ab € 3,70*
Zubehör
Proxxon
28747
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.