| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L0260 Herst.-Nr.: 27130 EAN/GTIN: 4006274271302 |
| | |
|
| | |
| Heißluftpistole, 27130, Proxxon Die Heißluftpistole 27130 wird zum Schrumpfen von Muffen, zum Formen und Schweißen von Kunststoffen, zum Löten und Entlöten von elektronischen Bauteilen, zum Entfernen von Farb- und Lackschichten ohne aggressive Chemikalien, zum Aufbringen und Entfernen von Folien (Aufklebern) verwendet. Ein leistungsstarkes Heizelement sorgt für eine gleichmäßige Temperatur in 2 Stufen mit einem Luftstrom von ca. 180l/min. Eingebauter Thermostat als Sicherheit gegen Überhitzung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 500 W | max. Temperatur: | 550 °C | min. Temperatur: | 350 °C | Luftfördermenge: | 180 l/min | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.642 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläseset, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,42* | € 35,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,59* | € 35,84* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,37* | € 38,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,14* | € 40,97* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 31,25* | € 41,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|