Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, 5-teilig, Ø 50 mm, Scheibe, 28155


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennscheibe, 5-teilig, Ø 50 mm, Scheibe, 28155
Trennscheibe, 5-teilig, Ø 50 mm, Scheibe, 28155
Artikel-Nr.:
     4502-04L0294
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28155
EAN/GTIN:
     4006274281554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe, 28155, Proxxon Korundgebundene Trennscheibe für LHW. Mit gewebter Verstärkung, 50 x 1 x 10 mm. Zum Schneiden von Stahl, Nichteisenmetallen, Kunststoff und Holz. Ø50 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennscheibe
Durchmesser:
50 mm
Kopfform:
Scheibe
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 50x1x10, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe proxxon, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,71*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,73*
7 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,77*
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,19*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 6,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28 547
ab € 70,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.