Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Karbid-Trennscheibe, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfram-Karbid-Trennscheibe, Ø 50 mm
Wolfram-Karbid-Trennscheibe, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-04L0348
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28556
EAN/GTIN:
     4006274285569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe, 28556, Proxxon Wolfram-Karbid-Trennscheibe, geringere Erwärmung durch Kühlbohrungen. Zum Schneiden von Holz (insbesondere Holzböden) und Fugenmörtel. Ø50 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennscheibe
Durchmesser:
50 mm
Kopfform:
Scheibe
Material:
Wolfram-Karbid
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe proxxon d=50, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe proxxon, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 14,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 14,09*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 17,19*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,15*
€ 23,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28 547
ab € 70,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.