Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, Ø 50 mm, Dicke 0.6 mm, Scheibe, diamantiert, 28558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe, Ø 50 mm, Dicke 0.6 mm, Scheibe, diamantiert, 28558
Trennscheibe, Ø 50 mm, Dicke 0.6 mm, Scheibe, diamantiert, 28558
Artikel-Nr.:
     4502-04L0350
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28558
EAN/GTIN:
     4006274285583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe, 28558, Proxxon Diamantbeschichtete Trennscheibe für feine Schnitte in harten Materialien wie Glas, Porzellan, Keramik und Stein. Geringere Erwärmung durch Kühlbohrungen. Ø50 x 0,6 mm. Mit 10 mm Bohrung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennscheibe
Dicke:
0.6 mm
Durchmesser:
50 mm
Kopfform:
Scheibe
Material:
diamantiert
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe proxxon d=50, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe proxxon, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,08*
€ 19,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,68*
€ 19,75*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 20,82*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28 547
ab € 70,39*
Zubehör
Proxxon
W134531
ab € 115,25*
Zubehör
Proxxon
W134581
ab € 70,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.