Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierscheibe, 2-teilig, Ø 50 mm, Filz, 28666


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polierscheibe, 2-teilig, Ø 50 mm, Filz, 28666
Polierscheibe, 2-teilig, Ø 50 mm, Filz, 28666
Artikel-Nr.:
     4502-04L0381
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28666
EAN/GTIN:
     4006274286665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Baumwollpolierscheibe
Polierfilzscheibe, 28666, Proxxon Polierfilz, mittelhart zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer). Mit Klettverschluss. Ø50 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polierscheibe
Durchmesser:
50 mm
Schleifmaterial:
Filz
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, polierscheibe 50mm, lammfell polierscheibe, proxxon polierscheibe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Werkzeuge, Schleifmittel, Polierer
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,21*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,21*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,24*
4 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,77*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
29820
ab € 140,51*
Zubehör
Proxxon
29835
ab € 181,29*
Zubehör
Proxxon
29837
ab € 102,32*
Zubehör
Proxxon
28680
ab € 107,51*
Zubehör
Proxxon
28660
ab € 83,61*
Zubehör
Proxxon
29822
ab € 81,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.