Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrbandschleifer RBS/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Rohrbandschleifer RBS/A
Akku-Rohrbandschleifer RBS/A
Akku-Rohrbandschleifer RBS/A
Akku-Rohrbandschleifer RBS/A
Artikel-Nr.:
     4502-04L0497
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     29830
EAN/GTIN:
     4006274298309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbandschleifer
Rohrpolierer
Rohrschleifer
Rohrschleifmaschine
Akku-Rohrbandschleifer, 29830, Proxxon Akku-Rohrbandschleifer zum Schleifen und Satinieren an Stellen, die mit "normalen" Elektrowerkzeugen schwer zu erreichen sind. Für perfekte Oberflächen ohne zeitaufwändiges Nachschleifen von Hand. Ideal auch für Rohrverschraubungen und VA-Stahlbauarbeiten. Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Schleifdruck. Der Kopf lässt sich per Knopfdruck um bis zu 60° abwinkeln. Absauganschluss mit Staubsaugeradapter ermöglicht sauberes Arbeiten. Komplett mit vier Schleifbändern (2 x Körnung 80, 2 x Körnung 180) und zwei Satinierbändern. Set mit RBS/A, Lithium-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Schnellladegerät LG/A2. Features * Hochwertiger 10,8-V-Lithium-Ionen-Akku mit 2,6 Ah für eine Leistung, die mit der des netzbetriebenen Pendants vergleichbar ist * Eine Akkuladung ermöglicht auch bei maximaler Leistung eine mindestens 30-minütige Nutzung * Getriebekopf aus Aluminiumdruckguss * Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich * Mit stufenloser Drehzahlregelung und speziell ausgewuchtetem Gleichstrommotor: leistungsstark, leise und langlebig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akku-Rohrbandschleifer
Nennspannung:
10.8 V
Ursprungsland:
LU
Gewicht:
2.262 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: proxxon rohrbandschleifer, rohrbandschleifer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Schleifgerät, Schleifmaschine, Bandschleifer, Bandschleifmaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 175,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 175,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 176,54*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 177,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 169,30*
€ 198,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 169,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28576
ab € 9,93*
Zubehör
Proxxon
29896
ab € 29,82*
Zubehör
Proxxon
28581
ab € 2,34*
Zubehör
Proxxon
28583
ab € 2,40*
Zubehör
Proxxon
29880
ab € 26,24*
Zubehör
Proxxon
28582
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.