| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L429 Herst.-Nr.: 0G072BE/SB EAN/GTIN: 4099891398361 |
| |
|
| | |
| Flammdüse, 0G072BE/SB, Ersa Flammdüse für Gaslötkolben INDEPENDENT 75 (0G070KN) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flammendüse | Geeignet für: | Independent 75 | Ursprungsland: | IE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißluftdüsen, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, entlötspitze ersa, heißluftdüsen, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,59* | € 14,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,82* | € 14,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,95* | € 14,23* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,98* | € 14,23* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,49* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|