Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC1.5/10


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC1.5/10
Entlötlitze, 1.5 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC1.5/10
Artikel-Nr.:
     4502-04L516
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0WICKNC1.5/10
EAN/GTIN:
     4099891416140
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
ersa entlötlitze länge 1.50 m
entlötlitze
entlötlitze 1,5 mm
Entlötlitzen, 0WICKNC1.5/10, ERSA Diese Entlötlitzen sind mit halogenfreiem No-Clean-Flussmittel getränkt. Sie eignen sich zum schonenden Entfernen von überschüssigem Lot und von Altlot, insbesondere von SMD-bestückten Leiterplatten. Feines Kupfergewebe mit hoher Kapillarkraft sorgt für beste Entlötergebnisse. Features * Hohe Kapillarität * Optimaler Flussmittelgehalt für optimale Lötergebnisse
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
1.5 m
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,973*
€ 3,633*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,763*
€ 3,833*
2 Tage
182
1
pro Rolle
€ 3,79*
ab € 2,72*
€ 3,97*
10
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 2,875*
€ 4,208*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,409*
€ 32,529*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 3,633*
€ 4,32327
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,973*
€ 3,53787
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 363,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
ZD-180/87-1802
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.