| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL36490 Herst.-Nr.: 0WICKNC1.5 EAN/GTIN: 4003008057690 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Ersa Entlötlitzen sind mit halogenfreiem No-Clean-Flussmittel versehen und eignen sich optimal zum schonenden Entfernen von überschüssigem oder altem Lötzinn, insbesondere bei SMD-bestückten Leiterplatten. Das feine Kupfergeflecht mit hoher Kapillarkraft und einer Breite von 1,5 mm und gewährleistet beste Entlötergebnisse. In manchen Fällen kann der zusätzliche Einsatz einer Flussmittelcreme hilfreich sein. Eigenschaften - Zum Entfernen von Flussmittel- und Lötmittelrückständen von SMD-Platinen
- Feines Geflecht, hohe Kapillarität und optimaler Flussmittelgehalt
- Mit Flussmittel benetzte No-Clean Entlötlitze
- Farbe: gelb
- Farbe: gelb
- RoHS konform: ja
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | RoHS konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,973* | € 3,623* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,753* | € 3,823* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | pro Rolle | € 3,79* | ab € 2,72* | € 3,96* | | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 2,855* | € 4,178* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,279* | € 32,759* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|